{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | LLK1503 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Maximális fordulatszám | 1 500 min-1 - 4 700 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 152 mm | |
Súly | 3,4 kg | |
Termék fajtája | Sarokvarrat köszörű | |
Teljesítményfelvétel | 1 200 W |
Cikkszám | 077770 LLK1503 |