{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Névleges teljesítmény letekerve | 3 500 W | |
Csatlakozó aljzatok száma | 5 | |
Elosztó hossza | 520 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel kategória | H07RN-F | |
Kábelhossz | 2 m | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Termék fajtája | Dugaszolóaljzat-elosztó | |
Bemenet csatlakozó típus | F |
Cikkszám | 081165 |