Line Light munkalámpa

Cikkszám: 081340
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
13 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A Line Light munkalámpa extrudált akrilprofilból készült, beépített lencsével (szórási szög 75°) és ennek köszönhetően rendkívül robusztus és ütésálló. A lámpa a legkeményebb körülmények melletti felhasználáshoz készült és megbízhatóan erős és koncentrált fényt bocsát ki minden munkahelyiségben. Akkumulátorral a mobil felhasználáshoz plusz homlokoldali zseblámpával (150 Lumen).
24 V DC bemenettel géphez történő közvetlen csatlakoztatáshoz vagy a 081342 sz. transzformátorral a 230 V hálózati feszültséghez történő csatlakoztatáshoz.
A lámpa forgatható a tartóban és vakításmentesen beállítható.

Felhasználás:

Munkaállomásnál és járműben történő elhelyezéshez.

Tartalom:

Munkalámpa, 2 klipsz és idomok, záróelemek, kábel bevezetők / rögzítők, 2 összekötő karmantyú.