Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Tűs feliratozó FlyMarker® mini 65/30 akkumulátoros működtetés

Cikkszám: 085757

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
  • Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
  • Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.
  • Nagy felbontású színes kijelző.
  • Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.
  • Törésálló ház.
  • Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
  • Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
  • 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
  • Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
  • Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
  • Inkl. HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
  • Inkl. komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös jelöléshez, stb.)
  • Belső memória több száz jelölési fájlhoz, fontkészlethez és logóhoz.
  • 15 nyelven elérhető.

Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil akkus kézi jelölőrendszer integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LCD kijelzővel.
Jelölőmező: 65 × 30 mm.

Tartalom:

Célszerszám, tömör keményfém jelölőtű 90°. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, 2×18 V Li-Ion akku, töltőkészülék.

Figyelem:

Opcionálisan kapható: Mágneses tartólemez 085758 sz. 65/30, oszlopos állvány 085783 sz. MINI.