Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum HPC VEG

Cikkszám: 084265

Leírás

Kivitel:

Észter alapú HPC hűtő-kenőanyag koncentrátum, belső hűtőfolyadék ellátáshoz és nagy nyomáshoz alkalmas, amin mentes. Biztosítja a szerszámgépek és az ellenőrző ablakok tisztaságát.
Klór-, formaldehid- és bórsavmentes hűtő-kenőanyag magas igényekhez. A nagynyomású adalékok megakadályozzák a kenőfilm leszakadását; a kenőfilm molekuláris méretben maximális terhelésnél is a vágószerszámon marad.

Előny:

A koncentrátumok korrózióvédő, lakk-kímélő hatásúak és fiziológiailag veszélytelenek, baktériumokkal szemben stabilak, bőrkímélők.
Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas minden forgácsolási munkához (esztergáláshoz, maráshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez, csiszoláshoz). Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható anyagok megmunkálásánál. Normál keverési arány 1 : 20, nagyszilárdságú anyagok és nemesacél esetén a keverési arány 1 : 10 -től 1 : 15-ig terjed.

Figyelem:

Jokisch kiegyenlítő- ill. ágyvezeték olajok külön rendelésre szállíthatóak. Ezek az összes egyéb Jokisch termékkel optimálisan felhasználhatóak (nincsenek ragadós maradványok) és hidraulika- és hajtóműolajként is alkalmazhatóak.