Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Sűrített levegős abroncsfújó Töltőállomás csatlakozó 0-16 bar

Cikkszám: 080142 0-16

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 0 bar - 16 bar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080142 0-16

Leírás

Kivitel:

Nem hitelesített kézi keréknyomás beállító és ellenőrző pisztoly műanyaggal védett nyomásmérővel.

Figyelem:

Pontossági osztály 2,5.

Letöltések és dokumentumok