{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szórófej | Standard | |
Tartalom | 0,5 l | |
Szín | fehér | |
Forráspont | 60 °C - 100 °C | |
Lobbanáspont | < 0 °C | |
Öngyulladási hőmérséklet | 200 °C | |
Oldhatóság vízben | nem oldódik | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS07 figyelem | |
Termék fajtája | Kenőanyag |
Cikkszám | 083058 | |
Gyártó száma | 30515-AD |