{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | LOCTITE EA 3450 | |
Kémiai alap | Epoxidgyanta | |
Dinamikus viszkozitás | 35 000 mPas | |
Sűrűség | 1,7 g/cm3 | |
Alak | paszta | |
Feldolgozási idő | 300 s | |
Feldolgozási hőmérséklet | -2 °C - 22 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 100 °C | |
Száradás | 4 min - 6 min | |
Üzemi szilárdság | 15 min | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Maximális hézagméret | 5 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 25 N/mm2 | |
Keménység Shore A szerint | 68 | |
Festék | szürke | |
Űrtartalom | 25 g | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó |
Cikkszám | 083260 3450 | |
Gyártó száma | 1886331 |