{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | LOCTITE 9466 | |
Kémiai alap | Epoxidgyanta | |
Dinamikus viszkozitás | 35 000 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Feldolgozási idő | 3 600 s | |
Feldolgozási hőmérséklet | 15 °C - 25 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 120 °C | |
Száradás | 3 min | |
Üzemi szilárdság | 18 min | |
Tulajdonság | Ütésálló | |
Alkalmas anyagok | fém; Kerámia; Műanyag | |
Maximális hézagméret | 5 mm | |
Szakítószilárdság | 32 N/mm2 | |
Húzó-nyírószilárdság | 37 N/mm2 | |
Keménység Shore A szerint | 60 | |
Festék | sárgás | |
Űrtartalom | 50 g | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes áru kategória | 9 | |
UN szám | UN3082 | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó |
Cikkszám | 083372 9466 | |
EAN / GTIN | 4058093009123 | |
Gyártó száma | 1811327 |