Bőrtisztítás

ml
-
ml
20 termékek

Termékek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A munkahelyi bőrtisztítás fontossága

    A bőrünk a legnagyobb szervünk, amely védelmi funkciójával segíti az immunrendszerünk működését is. A legtöbb munkakörnyezetben számos káros és sokszor állandó hatásnak van kitéve, amelyek növelhetik a bőrbetegségek kialakulásának kockázatát. Az összes munkahelyi betegség 38%-a bőrbetegség, így a bőr védelme kiemelt fontosságú az egészségünk megőrzésében a munkahelyen is. A munkahelyi kézfertőtlenítő és elsősegély doboz az alapkövetelmények közé tartoznak, de egyéb bőrtisztító szerek is a bőrvédelem fontos részét képezik.
    Megfelelő bőrvédelem és rendszeres kézfertőtlenítés / kézhigiéné mellett a betegséggel kapcsolatos munkahelyi hiányzások akár 40% -kal is csökkenthetők.

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz