Kesztyű pár HyFlex® 11-518

Cikkszám: 094478
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 16,03 €
  • 12 -től/tól
    -tól 13,36 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 547 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: B

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-518. Rugalmas és finom kesztyű csekély, csupán 14 g súllyal. Az ujjak nagyon szabad mozgásával együtt a kéz izomzata kevésbé fárad el hosszú viselési idő esetén. 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával és Dyneema® gyémánt technológiai szállal. Különösen alkalmas rendkívül kisméretű és éles szélű alkatrész használatához és beszereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®"