Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Zuhanásgátló készlet Titan Basic

Cikkszám: 098110

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EN 363
Súly 1,72 kg
Termék fajtája Zuhanásgátló készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098110
Gyártó száma 1011896

Leírás

Kivitel:

Titan Basic Set − tartalma:
  • 1 × TITAN 1 pontos testheveder hátoldali rögzítő füllel L / XL méret.
  • 1 × 2 m hosszú kötőelem zuhanáscsillapítóval és csavaros karabinerrel.

Felhasználás:

Karbantartási munkákhoz és ferde tetőkön végzett munkálatokhoz, valamint létrán való biztosításhoz.

Szabvány:

EN 363

Figyelem:

A főként vegyi szálakat tartalmazó termékek élettartama a gyártástól számított legfeljebb 10 év. Ennek feltétele az évenkénti szakértői felülvizsgálat (szemrevételezés). Ez minden olyan hevederre, összekötő elemre, csatlakozó elemre vonatkozik, melyek főként szövetből (vegyi szálak) állnak.

Letöltések és dokumentumok