Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Zuhanásgátló készlet SET 6

Cikkszám: 098170

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 6,3 kg
Max. munkavégzési magasság 15 m
Termék fajtája Zuhanásgátló készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098170
Gyártó száma SET-071107-15

Leírás

Kivitel:

SET 6. Zuhanásgátló készlet, tartalma:
  • 1 × zuhanásgátló CS 2, egy méretben (098100 sz.),
  • 1 × hevederpánt Loop 26 kN, 2 m (098136 2 sz.),
  • 1 × vezérelt zuhanásgátló SKN Band SK 11, 15 m (098138 sz.),
  • 1 × acél koffer Statrans Fallstop, 410 × 275 × 200 mm (Sz × Ma × Mé).

Szabvány:

EN 363