Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Függesztő kampó BEAMTAC 2.0

Cikkszám: 098192 2.0

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 2 kg
Termék fajtája Függesztő kampó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098192 2.0
Gyártó száma AP-075

Leírás

Kivitel:

BEAMTAC 2.0. Mobil függesztő kampó acél gerendákhoz. Karima szélesség 90 – 380 mm, rugalmasan beállítható. Max. engedélyezett súly 140 kg.

Szabvány:

EN 795