Kesztyű pár RewoMech 641

Cikkszám: 094377
Kedvezmény
-tól  27,56 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 15,60 € 27,56 €
  • 10 -től/tól
    -tól 13,00 € 22,97 €
érdeklődés szerint
Szállítható
274 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; tépőzár
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Leírás

Kivitel:

RewoMech 641. Ellenálló műbőr mechanikus munkavégzésnél nyújtott védelemhez. A kesztyű nedves alkatrészeknél is jó fogást biztosít a felhasználónak és védi a tenyeret az integrált Tyvek® folyadék határolónak köszönhetően az olajtól és nedvességtől. A szár tépőzárral rendelkezik. A kesztyű jól szellőzik és alternatívát jelent a hagyományos bőrkesztyűkhöz. Különösen alkalmas fém- és műanyag megmunkáláshoz, finommechanikához, szerelési és szállítási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"