• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Hideg elleni védőkesztyű pár ActivArmr® 97-011 11

Cikkszám: 094823 11
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    11,16 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    9,30 € / Pár
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásvédelmi kategória: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ActivArmr®
Tartalom 6
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 11
Felhasználási tartomány Univerzális
Kötéstechnológia 10G
Vágásvédelmi kategória A
Hossz 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Hordozóanyag Poliészter akril
Anyag Nitril
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Festék fekete / narancssárga
Súly 72,1 g
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094823 11
EAN / GTIN 76490457242
Gyártó száma 97-011/11

Leírás

Kivitel:

ActivArmr® 97-011. Téli kesztyű 3/4 nitril bevonattal a szél, a nedvesség és a hideg hatásai ellen. Jó fogásbiztonság az érdes bevonatnak köszönhetően. Jól szellőző dupla szövettel és puha belső béléssel.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"