Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

VHM homlok tóruszmaró belső hűtéssel HPC HR 10 mm

Cikkszám: 206271 10
  • Szerszámanyag: VHM
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: h11
  • Fogak száma Z: 4
  • Spirálszög: 45

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ h11
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,6×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,5 mm
Programozási rádiusz 1,2 mm
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 9,5 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206271 10

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
140
GG(G)
K
130
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoló recés profilú főéllel. Tűrés: Méret névleges ⌀ Dc = h11.
Nagy teljesítményű kombinált maró speciális nagy előtolású homlokvágóélekkel nagyon nagy előtolású sormaráshoz. Szélezésnél (ae = 0,6×D) és horony telibe megmunkálásnál (ap = 1×D) a nagy előtolású homlokvágóél geometria és a megszokott főélek alkalmazásával nagy időmegtakarítás érhető el. Nagy előtolású megmunkáláshoz sormarásnál (csak a homlokvágóél van működésben!) az ap max max sormarás méret érvényes (lásd a táblázatot).

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz teljes megmunkálással a HPC / HSC feltételek mellett. Nagy forgácsleválasztási térfogat lehetséges speciális marási stratégiákkal.

Figyelem:

ap max − feltétlenül vegye figyelembe nagy előtolású megmunkálásnál.