Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

VHM maró forgácstörőkkel TPC TiAlN

Cikkszám: 203083
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz készült nagy teljesítményű maró szuperötvözetek megmunkálásához.
Megerősített mag.

Figyelem:

hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max = 0,06×D TPC megmunkáláshoz.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz