VHM precíziós NC központozó 90° bevonat nélkül

Cikkszám: 121019
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
98 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90
  • Vágóélek száma Z: 1

Leírás

Kivitel:

Az 1 élű geometria miatti önközpontosítás az alapméret maximális betartását eredményezi.

Felhasználás:

90°-os csúcsszöggel központozáshoz és egyidejű süllyesztéshez, amennyiben kisebb ⌀-jű csigafúró következik.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).
Vegye figyelembe az f = 0,015 mm/ford. előtolási értéket!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Menetek, menetgyártás"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz