Rozsdamentes acél körfűrésztárcsa durva

Cikkszám: 177540
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E

Leírás

Kivitel:

Precíziós fogazás és finomköszörült oldalfelületek. Homlokszög speciálisan rozsdamentes acélokhoz. Nitridált felület: kemény, tartós védelem az élrátétképződés ellen.

Felhasználás:

Fogosztás t: (fogalak)
  • 3 mm (BW) − Vékony csövekhez, profilokhoz, lemezekhez 1 − 2 mm falvastagsággal.
  • 4 mm (BW) − Csövekhez, profilokhoz, lemezekhez 1,5 − 4 mm falvastagsággal.
  • 6 mm (HZ) − Csövekhez, profilokhoz, lemezekhez 4 mm falvastagság felett ill. maximum 50 mm keresztmetszetig.
  • 8 mm (HZ) − Tömör anyagokhoz 50 mm fölött.

Alkalmazható:

EISELE és TRENNJAEGER körfűrészek.

Figyelem:

  • Az optimális teljesítmény és élettartam érdekében használjon 084260 sz. hűtőkenő-koncentrátumot.
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalütési eltéréseknél lényegesen, részben akár 50%-kal jobb értékek.