Kivitel:
Nagyon stabil. A szoros körfutási tűrések a fúrási és süllyesztési ⌀ között garantálják a pontos egytengelyűséget.
Speciális felületkezelés miatt kisebb felrakódási hajlam és jobb forgácselvezetés.
Előny:
A furat és a süllyesztés egy műveletben, pontos egytengelyűséggel készül el.
Felhasználás:
Különösen alkalmas NC-gépekhez, mivel nagy helyzetpontosságú, kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik és nagyon stabil. Az előzetes központosítás ezért gyakran elhagyható. Menet-magfurat fúrásokhoz DIN 336 1. lap szerint 90°-os süllyesztéssel. Így a következő műveletben a menetfúró nem az éles furatélen kezd be.