{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/8-27 NPT | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Kúparány | 1:16 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál; átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Menetemelkedés | 0,941 mm | |
Menet / coll | 27 | |
Névleges ⌀ DC | 8,16 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,1 mm | |
Programozási érték süllyesztéshez Lc | 10,4 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Fúró ⌀ | 8,16 mm | |
Menetmélység | 6 mm |
Cikkszám | 139730 1/8-27 |