Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM, belső hűtés / Form B 6HX TiAlN

Cikkszám: 132745
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: DIN 1835 B, h6-tal
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel terelőéllel és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken való univerzális használatra. Így a menetfúró megvezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik.
A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé.
Használható emulzióval (min. 8%).
Belső hűtőfolyadék ellátással a maximális élettartam érdekében.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz