Kivitel:
GARANT Diabolo 70: Speciális tömör keményfém alapanyag, mely nagyon törésálló és ezzel egyidejűleg
rendkívül kopásálló az optimális folyamatbiztonság érdekében. Új fejlesztésű,
nanokristályos High-Tech bevonat keménymaráshoz 70 HRC-ig. Kiválóan alkalmas
tartós felhasználáshoz a szerszám- és formagyártás területén. Méret 1 − 5:
Átmérőcsökkentési szög α = 15°.Tűrések:
- Vágóél rádiusz: Rádiuszkontúr ± 0,005 mm.
Felhasználás:
A speciális kemény geometriának köszönhetően optimálisan használható edzett anyagokban 60 HRC − 70 HRC között.