VHM NC gépi dörzsár konfigurálható TiAlN

Cikkszám: 164344
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 8093
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, DIN 8093-2, hengeres szár ⌀-vel a szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú befogókban. Ezáltal maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el.
A GARANT-NC dörzsárak használatakor különleges befogók beszerzése nem szükséges. Hosszú élekkel és balspirállal.
Dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A bevezető kúp zsákfuratokhoz is használható.

Figyelem:

A H7 tűrésekhez lásd a 164340 és 164341 cikkszámot.