GARANT Master Steel VHM simítómaró HPC TiAlN

Cikkszám: 204012
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
183 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: 0,1×D szélezésnél

Leírás

Kivitel:

Simító műveletekhez.
Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.
Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Palástmaráshoz simító műveletként.
Alkalmas titán és titánötvözetek megmunkálásához.

Figyelem:

ae max = 0,1×D
Utánköszörülés DC = 6 mm ⌀-től lehetséges.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz