Kivitel:
Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállítható a saját tartójában elhelyezve és azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.
Tartalma:
3–3 egyvágásos menetfúró
131450 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1–1 menetmetsző
140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1–1 csigafúró
114150 sz.: 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méret
1-1 állítható fordítóvas
148400 sz.: 1; 2 méret
1 szerszámtartó racsnival 148700 sz.: 85 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas
149300 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14 méret
1 menetvágó
477000 sz.: M/W méret
1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret