• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kúpsüllyesztő HSS 100° bevonat nélkül

Cikkszám: 150023
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
129 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 100
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.
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
    Külső ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz