Gépi menetfúró HSS-E TiCN

Cikkszám: 132450
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
174 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Nagy terelőél. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
Különösen alkalmas nehezen forgácsolható acélokhoz 850 N/mm2-ig.
Használható emulzióval (min. 8 %).

Előny:

Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz