Gépi menetfúró HSS-E C alak 6H balmenet bevonat nélkül

Cikkszám: 133010
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
32 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Leírás

Figyelem:

A GARANT mikro-kenőrendszer elvégzi a vágóolaj optimális és pontosan irányított eloszlatását. Ezáltal nincs szükség a 8%-os emulzióra történő átállásra. Lásd a 130100 sz. S méretét.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap"
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
    MF-LH Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz