VHM fúró-dörzsár hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

Cikkszám: 122795
Kedvezmény
-tól  147,29 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 5×D
  • Csúcsszög: 140
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral

Leírás

Kivitel:

Fúrás és dörzsárazás egy műveletben. Maximális körfutási pontosság. 4 dörzséllel az optimális mérettartás és felületpontosság árdekében, mint a dörzsárazásnál.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz