GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

Cikkszám: 123225
Kedvezmény
-tól  198,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
53 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 12×D
  • Csúcsszög: 135
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas forgácsoló sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozicionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 12×D fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068121130 sz. központozóval végzett előzetes központosítás szükséges.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 123226 számmal rendelje meg.
HE alak: a 123225 + 129100HE számmal rendelje meg.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel"

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz