Kivitel:
WS bi-alfa profilok: Nagy teljesítményű bimetál fűrészlap M42 ötvözött gyorsacél (HSS) foghegyekkel. A megerősített foghát növeli a fognak a megszakított felületek során fellépő rezgések miatti túlterheléssel szembeni ellenállását. A WS változat széles vágást hoz létre, hogy megakadályozza a megszorulást, különösen maradó feszültséggel rendelkező anyagok esetén. Az optimalizált fogprofil nagy teljesítményt biztosít a folyamatvezérelt fűrészelési műveletek során.
A további szűkítés megakadályozza a szalag megszorulását. Feszültség alatt lévő profilokhoz, csövekhez és tartókhoz.
Figyelem:
Műszaki kérdésekkel kapcsolatban alkalmazástechnikusaink állnak rendelkezésére. További információkat a
110020 sz. GARANT forgácsolási kézikönyvben vagy a
RÖNTGEN Cutting Solutions-ban (RCS) talál: https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Darabár = ár / folyóméter × szalaghossz, hegesztési ponttal együtt.
Rendelési adatok: hossz×szélesség×vastagság (mm) fogazás.
Példa: 10 darab 174000 sz., 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
A 3/4 0° és 4/6 0° kombinált fogazatot csak csövekhez és profilokhoz használja!