Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Keményfémbetétes fűrészszalag Keményfém-titán MU 0,85/1,15

Cikkszám: 174114 0,85/1,15
0,85/1,15
  • Szerszámanyag: HM
  • Fogazás: Combi
  • Homlokszög: 10
  • Felszereltség: HM

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 54 mm
Szerszámanyag HM
Vastagság 1,3 mm
Fogazás Combi
Homlokszög 10 fok
Felszereltség HM
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 174114 0,85/1,15

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
100
Alu (rövid forgácsú)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű keményfémből (HM) készült foghegyek pozitív homlokszöggel (10°) és erősen ötvözött rugóacél hordozószalaggal. Univerzális használatra alkalmas, elsősorban minden gyakori acélminőséghez akár 1700 N/mm2 szakítószilárdságig. A különlegesen nyugodt járást és az optimalizált vágott felületet a fogak nagy pontosságú köszörülési geometriája biztosítja.
RÖNTGEN HM-titán:
Keményfém betétes fűrészszalag köszörült fogalakkal. (Keménység kb. 1600 HV). Nagyon nagy forgácsolási teljesítmény.

Figyelem:

Ajánlatkérésnél kérjük adja meg a szalagfűrészgépet (gyártó és típus), a szalagméreteket, az anyagot és az anyag keresztmetszetet.
Az univerzális, kisméretű műhelygépek (27×0,9 mm szalagszélességű billenő keretes szalagfűrészek) rendszerint nem alkalmasak keményfém betétes fűrészszalagok használatához.
Műszaki kérdésekkel kapcsolatban alkalmazástechnikusaink állnak rendelkezésére. További információkat a 110020 sz. GARANT forgácsolási kézikönyvben vagy a RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) kiadványban talál: https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Darabár = ár / folyóméter × szalaghossz, hegesztési ponttal együtt.
Rendelési adatok: cikkszám és méret (fogak / col) × kívánt hossz (mm).
Példa: 5 darab 174113 sz. 2/3 × 4640 mm méret.