NC dörzsár extra hosszú H7 bevonat nélkül

Cikkszám: 162961
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
127 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 1835 A, h6
  • Felhasználás furattípusnál: Zsák- és átmenő furatnál

Leírás

Kivitel:

Hosszú élekkel és balspirállal. Dörzsárak készre köszörülve H7 illesztéshez.

Felhasználás:

Kifejezetten mélyen fekvő furatokhoz. Zsákfuratokhoz is alkalmas.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz