Kúpsüllyesztő VHM 60° bevonat nélkül

Cikkszám: 150855
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
95 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil konstrukció, speciális geometria maximális igénybevételre, rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

Szerszámanyag:

8 méret – VHM-ből.
10–25 méret – VHM fej a szárra forrasztva. DIN 344-C-hez hasonló felépítés.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz