Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

WOHX 10T304 balos P25M

Cikkszám: 268921 P25M

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOHX 10T304 L
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség P25M
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Homlokszög 6 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268921 P25M
Gyártó száma W00 50060.0403

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan