Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

WOHX 06T302 jobbos P25M

Cikkszám: 268900 P25M

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOHX 06T302 R
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség P25M
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Homlokszög 12 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268900 P25M
Gyártó száma W01 34420.0203

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan