{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Váltólapka ISO kód | TOHX 140305 L | |
Sarokrádiusz | 0,5 mm | |
Minőség | BK8425 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Forgácstörő | G12 | |
Homlokszög | 12 fok | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 260 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 160 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268884 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180185 | |
Gyártó száma | W30 26120.058425 |