• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Beszúró esztergakés 45° balos

Cikkszám: 273763
Kedvezmény
-tól  144,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
37 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Leírás

Felhasználás:

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

Figyelem:

  • ⌀Dmin = 30 mm (w = 3 esetén).
  • ⌀Dmin = 35 mm (w = 2 esetén).
  • Csak a 273735273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.
  • Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrás.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Szár- / beszúrási szélesség w Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz