Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG3000 DGB-P

Cikkszám: 239822
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: zsák- és átmenő furatnál
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek H7 tűrésre készre köszörülve.
A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a µ-tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.
ASG3000 geometriában 45°-os bekezdési szöggel és kiegészítő forgácshoronnyal a forgácsoknak a meghatározott elvezetéséhez az élek mentén. Zsák- és átmenő furatokhoz.

Figyelem:

  • További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.
  • A hozzávaló tartókat lásd a 239880239940 cikkszámoknál.
  • Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz