XDHW 060210 ST1400

Cikkszám: 211892 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,07 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,23 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDHW 060210
Típus ST1400
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,15 mm
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211892 ST1400
EAN / GTIN 4045197479631

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Acél < 55 HRC
H
130
Acél < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.