Kivitel:
Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.
Felhasználás:
Sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.
Alkatrész:
Váltólapka csavar készlet
219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).
Figyelem:
A
211750 sz. 0,45 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a
674252 sz. 6IP méretű pengével használja.
2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.
Ne használja ferde üregmaráshoz és mélységre fúráshoz!