Kivitel:
Stabil marólapkák a nagy előtolások és nagy termelékenység érdekében.
Kétélű
Felhasználás:
55°-os belső- és külső menethez B. S84 szabvány szerint: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tűrés osztály Medium Class A.
Figyelem:
Szerelésnél mindig ügyeljen a menetmaró lapka egységes oldalára, mivel ellenkező esetben menettorzulás fordul elő! (Jelöléssel rendelkező ill. jelölés nélküli oldalkivitel).
Előtolás fz = HB 7720 acélban < 750 N/mm2 = 0,25 mm / fog.
Előtolás fz = HB 7735 INOX-ban > 900 N/mm2 = 0,15 mm / fog.