Kivitel:
- Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
- A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
- Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.
- Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.
Polírozott forgácsterek.
Felhasználás:
álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.
Figyelem:
További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
Az f előtolási értékeket 10 %-kal és a v
c értékeket 40 %-kal csökkentse.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú
231600 sz. fúróval.
Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl.
302026 sz. 20-as méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú
231600 sz. fúróval.
Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.