Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Furatfej DM/16

Cikkszám: 251714 DM/16
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Cserélhető fej ISO kódja DVUNR/L
Hozzávaló váltólapka VNMG 1604..
Hozzávaló alaptest 264910 – 264922
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 29 mm
Teljes hossz L 35 mm
Alátétlapka 259033 5
Csavar alátétlapkához 259027 3
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 7
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251714 DM/16
Gyártó száma 090-50681DM1693

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejek rezgéscsillapító alaptestekhez.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású 10×D maximális kinyúlásig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek