Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 164 mm

Cikkszám: 237541
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

A 9,75 – 164 mm ⌀-höz, 237546 sz. kiesztergáló fejjel, furatkéssel és tartozékokkal kofferben. A 237560 sz. híddal ⌀ 320 mm-ig bővíthető.
Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.

Felhasználás:

⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. Furatkések és váltólapka tartók hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával.

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.