Kivitel:
- Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.
- Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.
- Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.
- Eltolt tengelyű fúrás Vmax= 0,25 mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.
Furattűrés: ⌀D − 0,1 / + 0,2
Felhasználás:
- Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.
A
236605 −
236610 sz. váltólapkákkal.
Tartalom:
Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).
Figyelem:
2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.