Kivitel:
Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Form E, 180°-os él 142°-os központosító csúccsal és 0,5 mm védő leélezéssel.
Felhasználás:
A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN74, 2. lap szerinti süllyesztésekhez, H, J és Kalak, közepes kivitel.
DIN912, 6912 és 7984, ISO1207 (DIN84) szerinti csavarokhoz.
Figyelem:
További méretek külön rendelésre szállíthatók. A forgácsolási adatok az 5×D alapszerszámra érvényesek.