• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 12×D

Cikkszám: 232256
Kedvezmény
-tól  471,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
15 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: ISO 9766
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a vc értékeket 30%-kal csökkentse.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz